그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1-3/4" x 1-3/4" |
클리어런스 Dia. | 3-7 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 RPM | 4000 |
최대. 토크 | 6310파운드 |
외부 Dia. | 3.437 " |
전체 길이 | 3.437 " |
나사 크기 | 3 / 8-24 x 1 " |
타입 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 |
UPC | 044861064658 |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 9.86 |
선박 길이 (cm) | 6.68 |
선박 폭 (cm) | 6.68 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 타입 | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ISCC-025-025-S | 4-40 x 3/8 " | 1 / 4 "X 1 / 4" | 7 / 8 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 35파운드 | 7 / 8 " | ₩ 161,420 | |
2ISCC-037-037-S | 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 "X 3 / 8" | 1-1 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 71파운드 | 1 1 / 16 " | ₩ 191,275 | |
2ISCC-050-050-S | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | 1-3 / 8 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 280파운드 | 1.375 " | ₩ 246,925 | |
2ISCC-062-050-S | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1-9 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 380파운드 | 1-9 / 16 " | ₩ 342,877 | |
2ISCC-062-062-S | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "X 5 / 8" | 1-9 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 470파운드 | 1-9 / 16 " | ₩ 273,017 | |
2ISCC-075-062-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "X 5 / 8" | 1-13 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 830파운드 | 1 13 / 16 " | ₩ 404,372 | |
2ISCC-075-075-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-13 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | - | 스테인리스 강 | 990파운드 | 1 13 / 16 " | ₩ 374,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.