플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-118-A 샤프트 칼라 표준 클램프 1-3/16인치 보어 직경 | AH7MWW 36WX77

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-118-A 샤프트 칼라 표준 클램프 1-3/16인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: AH7MWW 모델: 1C-118-A크로스 참조: 36WX77

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,242 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1.187 "
클리어런스 Dia.2.313 "
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재알류미늄
조각 수1
작동 온도 범위-40도 ~ 220도 F
외부 Dia.2-1 / 16 "
나사 재질강철
나사 크기1/4"-28 x 3/4"
1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)5.24
선박 폭 (cm)5.24
HS 코드8487900080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델나사 크기보어 직경.클리어런스 Dia.내부 Dia.자재작동 온도 범위외부 Dia.가격
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 샤프트 칼라 일체형 클램프 15/16인치 | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "강철화씨 0도 ~ 300도1.75 "₩ 20,615
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 샤프트 칼라 일체형 클램프 1인치 | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"강철화씨 0도 ~ 300도1.75 "₩ 20,387
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 1/8인치 스테인리스 스틸 | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-스테인리스 강-40도 ~ 800도 F11 / 16 "₩ 23,187
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 3/16인치 스테인리스 스틸 | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-스테인리스 강-40도 ~ 800도 F11 / 16 "₩ 23,292
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 1/4인치 스테인리스 스틸 | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-스테인리스 강-40도 ~ 800도 F11 / 16 "₩ 22,907
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 5/16인치 스테인리스 스틸 | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-스테인리스 강-40도 ~ 800도 F11 / 16 "₩ 23,275
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 3/8인치 스테인리스 스틸 | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-스테인리스 강-40도 ~ 800도 F7 / 8 "₩ 28,735

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-118-A 샤프트 칼라 표준 클램프 1-3/16인치 보어 직경
₩ 43,242 /단위