그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 탭 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | TiAlN |
목록 번호 | PRO-861SP |
자재 | 코발트 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2 13 / 64 " |
생크 직경 | 0.141 " |
모따기 탭 | 플러그 |
탭 스타일 | 스파이럴 포인트 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25 / 64 " |
스레드 크기 | # 4-40 |
나사 유형 | UNC |
UPC | 697334861034 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
프로덕트 | 모델 | 나사 길이 | 마감재 | 목록 번호 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C86123 | 63 / 64 " | TiAlN | PRO-861SP | 1 / 2 "-20 | UNF | 3 | 4 21 / 64 " | 0.367 " | ₩ 97,562 | ||
C86206 | 7 / 16 " | 증기 산화물 | PER-862SP | # 6-32 | UNC | 3 | 2 13 / 64 " | 0.141 " | ₩ 40,985 | ||
C86216 | 45 / 64 " | 증기 산화물 | PER-862SP | 5 / 16-18 | UNC | 3 | 3 35 / 64 " | 0.318 " | ₩ 50,540 | ||
C89214 | 43 / 64 " | TiAlN | PRO-892SF | 1 / 4-20 | UNC | 3 | 3 9 / 64 " | 0.255 " | ₩ 72,905 | ||
C89215 | 43 / 64 " | TiAlN | PRO-892SF | 1 / 4 "-28 | UNF | 3 | 3 9 / 64 " | 0.255 " | ₩ 72,432 | ||
C89315 | 43 / 64 " | 증기 산화물 | PER-893SF | 1 / 4 "-28 | UNF | 3 | 3 9 / 64 " | 0.255 " | ₩ 62,755 | ||
C89316 | 3 / 4 " | 증기 산화물 | PER-893SF | 5 / 16-18 | UNC | 3 | 3 35 / 64 " | 0.318 " | ₩ 76,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.