그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 조절 다이 |
자재 | 고속철 |
외부 Dia. | 1" |
피치 | 20 |
크기 | 1 / 4 " |
두께 | 3 / 8 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8207303020 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 외부 Dia. | 피치 | 크기 | 두께 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C65798 | 고속철 | 1" | 24 | #12 | 3 / 8 " | UNC | ₩ 105,822 | |
C65839 | 고속철 | 1.5 " | 20 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UNC | ₩ 193,637 | |
C65840 | 고속철 | 1.5 " | 28 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UNF | ₩ 190,907 | |
C65729 | 고속철 | 13 / 16 " | 40 | #5 | 1 / 4 " | UNC | ₩ 96,302 | |
C65733 | 고속철 | 13 / 16 " | 32 | #6 | 1 / 4 " | UNC | ₩ 93,047 | |
C65734 | 고속철 | 13 / 16 " | 40 | #6 | 1 / 4 " | UNF | ₩ 98,437 | |
C65739 | 고속철 | 13 / 16 " | 32 | #8 | 1 / 4 " | UNC | ₩ 96,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.