그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 Rethreading 다이 |
육각 크기 | 1-13 / 16 " |
자재 | 탄소강 |
피치 | 8 |
크기 | 1" |
두께 | 1" |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
UPC | 697334656227 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8207303020 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 피치 | 크기 | 두께 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C65624 | 1-13 / 16 " | 14 | 1" | 1" | UNS | ₩ 147,017 | |
C65580 | 19 / 32 " | 0.80mm | M5 | 1 / 4 " | 메트릭 | ₩ 57,522 | |
C65581 | 19 / 32 " | 1.00mm | M6 | 1 / 4 " | 메트릭 | ₩ 56,892 | |
C65582 | 1-11 / 16 " | 1.25mm | M8 | 5 / 16 " | 메트릭 | ₩ 61,495 | |
C65583 | 2-7 / 8 " | 1.50mm | M10 | 7 / 16 " | 메트릭 | ₩ 68,285 | |
C65584 | 1-1 / 16 " | 1.72mm | M12 | 1 / 2 " | 메트릭 | ₩ 75,057 | |
C65585 | 1-1 / 16 " | 2.00mm | M14 | 1 / 2 " | 메트릭 | ₩ 78,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.