그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고속 스틸 엔드 밀 |
코너 반경 | 2-11 / 16 " |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 27 / 64 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 스퀘어 엔드 |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 1" |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | HG4C |
자재 | 고속철 |
밀링 직경. | 27 / 64 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2 11 / 16 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 코너 반경 | 커팅 타입 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C42096 | 3 / 16 " | 2.75 " | 센터 | HD2 | 2 | 2.75 " | 3 / 8 " | - | ₩ 54,565 | ||
C39044 | 3 / 16 " | 2.75 " | 센터 | HD2TN | 2 | 2.75 " | 3 / 8 " | - | ₩ 54,950 | ||
C39049 | 3 / 16 " | 2.75 " | 센터 | HD2TC | 2 | 2.75 " | 3 / 8 " | - | ₩ 59,237 | ||
C42051 | 3 / 8 " | 3-1 / 16 " | 센터 | HD2 | 2 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | - | ₩ 58,310 | ||
C33648 | 3 / 8 " | 3-1 / 16 " | 센터 | HD2TN | 2 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | - | ₩ 63,245 | ||
C33689 | 3 / 8 " | 3-1 / 16 " | 센터 | HD2TC | 2 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | - | ₩ 67,392 | ||
C33626 | 7 / 16 " | 3.125 " | 센터 | HD2 | 2 | 3.125 " | 3 / 8 " | - | ₩ 56,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.