그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
모따기 (Deg.) | 45 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1562 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1" |
분수 크기 | 5 / 32 " |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 4" |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.151 " |
생크 크기 | 0.151 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25060 | 1 / 16 " | 0.0625 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 4 | 2.5 " | 0.058 " | 0.058 " | ₩ 65,275 | |
C25100 | 5 / 64 " | 0.0781 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | 4 | 3" | 0.072 " | 0.072 " | ₩ 64,487 | |
C25140 | 3 / 32 " | 0.0938 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 4 | 3" | 0.088 " | 0.088 " | ₩ 57,802 | |
C25178 | 7 / 64 " | 0.1094 " | 7 / 8 " | 7 / 64 " | 4 | 3.5 " | 0.103 " | 0.103 " | ₩ 62,177 | |
C25216 | 1 / 8 " | 0.125 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 6 | 3.5 " | 0.119 " | 0.119 " | ₩ 56,472 | |
C25254 | 9 / 64 " | 0.1406 " | 1" | 9 / 64 " | 6 | 4" | 0.135 " | 0.135 " | ₩ 74,200 | |
C25327 | 11 / 64 " | 0.1719 " | 1.125 " | 11 / 64 " | 6 | 4.5 " | 0.164 " | 0.164 " | ₩ 79,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.