그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
베어링 유형 | 영구 윤활 롤러 베어링 |
빈 무게 용량 | 200의 파운드 |
CFM @ 60psi | 1.1 |
80 PSI에서 CFM | 1.4 |
dB @ 60psi | 64 |
dB @ 80psi | 85 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 25의 파운드 |
주택 자재 | 아세탈 플라스틱 |
입구 포트 | # 10-32 UNF |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 185 F |
설치 | 보편적 인 |
마운팅 플레이트 | 아니 |
머플러 | 포함 사항 |
아울렛 포트 | # 10-32 UNF |
전체 높이 | 1 9 / 32 " |
전체 길이 | 1.5 " |
전체 폭 | 31 / 32 " |
60psi에서 속도 | 20,500VPM |
80psi에서 속도 | 20,900VPM |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8412390080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Duty | 주택 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 진동기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-25 | 간헐적 | 304 스테인레스 스틸 | 200 F | 1.25 " | 2.187 " | 5 / 8 " | 피스톤 | ₩ 307,527 | ||
VM-25 SS | 간헐적 | 304 스테인레스 스틸 | 200 F | 1.25 " | 2.187 " | 5 / 8 " | 피스톤 | ₩ 516,495 | ||
VM-38 | 간헐적 | 304 스테인레스 스틸 | 200 F | 1.25 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 피스톤 | ₩ 316,645 | ||
CVT-P-1 | 끊임없는 | 아세탈 플라스틱 | 185 F | 7 / 8 " | 1.25 " | 23 / 32 " | 터빈 | ₩ 478,205 | ||
CVT-P-30 | 끊임없는 | 아세탈 플라스틱 | 185 F | 1.75 " | 2.75 " | 1.25 " | 터빈 | ₩ 648,445 | ||
CVT-P-60 | 끊임없는 | 아세탈 플라스틱 | 185 F | 2 11 / 16 " | 4.125 " | 2 1 / 16 " | 터빈 | ₩ 862,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.