그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 너트 러너 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 11 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 시스템 | 개머리판 |
자유 속도 | 340 RPM |
헤드 폭 | 1" |
최소 호스 사이즈 | 3 / 16 " |
전체 길이 | 12.3 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
토크 범위 소프트 드로우 | 18 ~ 100 인치 -lb. |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | US |
모델 | 드라이브 크기 | 자유 속도 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19RAA05AM2-G | 1 / 4 " | 570 RPM | 0.72 " | 12.4 " | ₩ 4,888,117 | |
19RAA09AH3-G | 3 / 8 " | 500 RPM | 1" | 12.9 " | ₩ 5,088,475 | |
19RAS05AM2-G | 1 / 4 " | 850 RPM | 0.72 " | 10.6 " | ₩ 3,041,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.