그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 |
동등한 십진수 | 0.0625 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 5 / 8 " |
분수 크기 | 1 / 16 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 1896 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 1.625 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 1 / 16 " |
크기 | 1 / 16 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C23462 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 3,010 | |
C23474 | 0.2812 | 1.5 " | 9 / 32 " | 2 11 / 16 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ₩ 6,370 | |
C23476 | 0.3125 | 1.625 " | 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 7,437 | |
C23478 | 0.3438 | 1 11 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | 11 / 32 " | 11 / 32 " | ₩ 10,045 | |
C23480 | 0.3750 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 11,340 | |
C23482 | 0.4062 | 1 15 / 16 " | 13 / 32 " | 3 5 / 16 " | 13 / 32 " | 13 / 32 " | ₩ 12,950 | |
C23484 | 0.4375 | 2 1 / 16 " | 7 / 16 " | 3.437 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 14,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.