그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.199 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 2.437 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 1801 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 3.625 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.199 " |
크기 | #8 |
UPC | 697334232063 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 마감재 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18000 | 1 / 16 " | 0.062 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 7 / 8 " | 1878 | 1.875 " | 1 / 16 " | ₩ 2,992 | |
C18001 | 5 / 64 " | 0.078 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 1" | 1878 | 2" | 5 / 64 " | ₩ 3,202 | |
C18002 | 3 / 32 " | 0.093 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 1.25 " | 1878 | 2.25 " | 3 / 32 " | ₩ 3,377 | |
C18003 | 7 / 64 " | 0.109 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 1.5 " | 1878 | 2.625 " | 7 / 64 " | ₩ 3,500 | |
C18004 | 1 / 8 " | 0.125 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 1.625 " | 1878 | 2.75 " | 1 / 8 " | ₩ 3,605 | |
C18005 | 9 / 64 " | 0.14 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 1.75 " | 1878 | 2.875 " | 9 / 64 " | ₩ 4,060 | |
C18006 | 5 / 32 " | 0.156 " | 분수 인치 | 블랙 / 골드 | 2" | 1878 | 3.125 " | 5 / 32 " | ₩ 4,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.