항목 | 감소 생크 드릴 비트 세트 |
치수 유형 | 분수 (인치) |
드릴 직경 | 1/16 ~ 1/2 "By 32nds |
드릴 포인트 | 118 학위 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 1899 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 15 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 3 / 8 " |
생크 타입 | 일주 |
포함 된 크기 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 및 1/2 "금속 케이스 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C21159 | 29 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 및 1/2 "금속 케이스 포함 | ₩ 284,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.