그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 생크 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.8438 |
치수 유형 | 분수 (인치) |
드릴 직경 | 27 / 32 " |
드릴 포인트 | 118 학위 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 3.125 " |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 1813 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 6" |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 1 / 2 " |
생크 타입 | 일주 |
크기 | 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 드릴 포인트 | 생크 타입 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C20755 | 0.9375 | 분수 인치 | 118도 | 실버/데밍 - 라운드 | 15 / 16 " | ₩ 83,492 | |
C20733 | 0.5156 | 분수 (인치) | 118 학위 | 일주 | 33 / 64 " | ₩ 37,520 | |
C20735 | 0.5469 | 분수 (인치) | 118 학위 | 일주 | 35 / 64 " | ₩ 40,897 | |
C20737 | 0.5781 | 분수 (인치) | 118 학위 | 일주 | 37 / 64 " | ₩ 43,645 | |
C20739 | 0.6094 | 분수 (인치) | 118 학위 | 일주 | 39 / 64 " | ₩ 46,165 | |
C20741 | 0.6406 | 분수 (인치) | 118 학위 | 일주 | 41 / 64 " | ₩ 49,385 | |
C20743 | 0.6719 | 분수 (인치) | 118 학위 | 일주 | 43 / 64 " | ₩ 52,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.