항목 | 앞치마 |
색상 | 파란색 |
높이 | 36 " |
자재 | 면 |
포켓 수 | 3 |
크기 | 29 "~ 46" |
허리 사이즈 | 하나의 크기는 모두 다 맞아 떨어져요 |
폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 6211420081 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 포켓 수 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 오프 화이트 | 캔버스 | 2 | 29 "~ 50" | ₩ 7,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.