CLAMPCO 94143-0660 스프링 장착 클램프, 경량, 6.6 X 6.38 X 6.68 인치 크기, PK 25
항목: CE6ZJW
모델 : 94143-0660
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 클램프 |
최대 직경 | 6.68 " |
최소 Dia. | 6.38 " |
공칭 직경 | 6.6 " |
원산지 | US |
모델 | 최대 직경 | 공칭 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
94143-0194 | 2.12 " | 1.94 " | - | RFQ
|
94143-0225 | 2.36 " | 2.25 " | - | RFQ
|
94143-0238 | 2.49 " | 2.38 " | - | RFQ
|
94143-0244 | 2.55 " | 2.44 " | - | RFQ
|
94143-0250 | 2.61 " | 2.5 " | - | RFQ
|
94143-0256 | 2.67 " | 2.56 " | - | RFQ
|
94143-0265 | 2.76 " | 2.65 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.