CLAMPCO 94100-0250 밴드 클램프, 표준 T 볼트, 아연 도금, 2.5 X 2.31 X 2.62 인치 크기, PK 25
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 클램프 |
밴드 너비 | 0.75 " |
마감재 | 아연 도금 |
최대 직경 | 2.62 " |
최소 Dia. | 2.31 " |
공칭 직경 | 2.5 " |
원산지 | US |
A. 플로팅 브릿지 디자인은 클램프의 가이드 조임을 보장하여 호스 주름 및 후속 누출을 방지합니다.
A. 예, 클램프는 아연 도금되어 녹이나 부식과 같은 산화 관련 손상에 대해 우수한 수준의 보호 기능을 제공합니다.
A. T-볼트 클램프는 중공 D형 트러니언이 있어 볼트와 클린치 조인트의 인장력을 감소시킵니다.
모델 | 최대 직경 | 공칭 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
94100-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | RFQ
|
94100-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | RFQ
|
94100-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | RFQ
|
94100-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | RFQ
|
94100-0188 | 2" | 1.88 " | - | RFQ
|
94100-0200 | 2.12 " | 2" | - | RFQ
|
94100-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.