그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.6250 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 5 / 8 " |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 87mm |
학년 | 고성능 |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 148mm |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링, 연마, 헬리컬 릴리프 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
포함 된 크기 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.22 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29702812 | 0.2812 | 분수 인치 | 40mm | 4" | 5 / 8 " | 9 / 32 " | ₩ 329,402 | |
29702969 | 0.2969 | 분수 인치 | 1.75 " | 106mm | 5 / 8 " | 19 / 64 " | ₩ 348,600 | |
29703281 | 0.3281 | 분수 인치 | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 8 " | 21 / 64 " | ₩ 58,817 | |
29703438 | 0.3438 | 분수 인치 | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 8 " | 11 / 32 " | ₩ 343,140 | |
29703543 | 0.3543 | 메트릭 | 1 15 / 16 " | 110mm | 16.00mm | 9.00mm | ₩ 348,600 | |
29703750 | 0.3750 | 분수 인치 | 54mm | 115mm | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 343,140 | |
29704062 | 0.4062 | 분수 인치 | 58mm | 119mm | 5 / 8 " | 13 / 32 " | ₩ 389,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.