그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.4375 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 7 / 16 " |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 4 1 / 16 " |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 6 15 / 32 " |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 연마 된 가장자리 |
생크 직경 | 27 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17601875 | 0.1875 | 2" | 4" | 3 / 16 " | ₩ 527,695 | |
17602188 | 0.2188 | 2.25 " | 4.25 " | 7 / 32 " | ₩ 469,315 | |
17602500 | 0.2500 | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 15 / 64 " | ₩ 448,542 | |
17602812 | 0.2812 | 2.75 " | 5.156 " | 17 / 64 " | ₩ 448,542 | |
17603125 | 0.3125 | 3.187 " | 5.593 | 19 / 64 " | ₩ 413,735 | |
17603750 | 0.3750 | 3.625 " | 6.031 " | 23 / 64 " | ₩ 454,422 | |
17604062 | 0.4062 | 3.875 " | 6 9 / 32 " | 25 / 64 " | ₩ 448,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.