그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1562 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 5 / 32 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 3 15 / 32 " |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 5 29 / 32 " |
포인트 각도 | 125 학위 |
포인트 타입 | 4면 엷게 |
생크 직경 | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17501250 | 0.1250 | 분수 인치 | 2.875 " | 5.25 " | 1 / 8 " | ₩ 373,117 | |
17501406 | 0.1406 | 분수 인치 | 3.125 " | 5 9 / 16 " | 9 / 64 " | ₩ 394,625 | |
17501575 | 0.1575 | 메트릭 | 88mm | 150mm | 4.00mm | ₩ 394,625 | |
17501719 | 0.1719 | 분수 인치 | 3.75 " | 6 7 / 32 " | 11 / 64 " | ₩ 394,625 | |
17501772 | 0.1772 | 메트릭 | 105mm | 167mm | 4.50mm | ₩ 394,625 | |
17501875 | 0.1875 | 분수 인치 | 4.125 " | 6 9 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 394,625 | |
17501969 | 0.1969 | 메트릭 | 113mm | 175mm | 5.00mm | ₩ 394,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.