그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.3750 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 3.625 " |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 6.031 " |
포인트 각도 | 125 학위 |
포인트 타입 | 4면, 웹 씬 |
생크 직경 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17101875 | 0.1875 | 분수 인치 | 2" | 4" | 3 / 16 " | ₩ 348,810 | |
17102188 | 0.2188 | 분수 인치 | 2.25 " | 4.25 " | 7 / 32 " | ₩ 353,692 | |
17102344 | 0.2344 | 분수 인치 | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 15 / 64 " | ₩ 351,750 | |
17102500 | 0.2500 | 분수 인치 | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 331,345 | |
17102656 | 0.2656 | 분수 인치 | 2.75 " | 5.156 " | 17 / 64 " | ₩ 329,595 | |
17102812 | 0.2812 | 분수 인치 | 2.75 " | 5.156 " | 9 / 32 " | ₩ 329,595 | |
17102969 | 0.2969 | 분수 인치 | 3.187 " | 5.593 | 19 / 64 " | ₩ 329,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.