그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.3770 |
치수 유형 | 편지 |
드릴 비트 크기 | V |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 3.625 " |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 12 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 4 패싯 NASP3 |
생크 직경 | 0.377 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.