그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.2210 |
치수 유형 | 철사 |
드릴 비트 크기 | #2 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 2.5 " |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 3.75 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 4면 분할 |
생크 직경 | 0.221 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12501160 | 0.1160 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.116 " | ₩ 41,825 | |
12501200 | 0.1200 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.120 " | ₩ 42,332 | |
12501250 | 0.1250 | 분수 인치 | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ₩ 40,512 | |
12501285 | 0.1285 | 철사 | 1.625 " | 2.75 " | 0.129 " | ₩ 35,332 | |
12501360 | 0.1360 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.136 " | ₩ 45,972 | |
12501405 | 0.1405 | 철사 | 2" | 3.125 " | 0.141 " | ₩ 42,665 | |
12501406 | 0.1406 | 분수 인치 | 2" | 3.125 " | 9 / 64 " | ₩ 40,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.