플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber 드릴 비트 메트릭 7.90mm 118도 | AH9REW 41AF33

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber 드릴용 날 미터법 7.90mm 118도

재고 있음 있음
항목: AH9REW 모델 : 12003110크로스 참조: 41AF33

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 5,407 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobber 드릴 비트
절단 방향오른손
동등한 십진수0.3110
치수 유형메트릭
드릴 비트 크기7.90mm
마감재 코팅되지 않은
플루트 길이81mm
자재카바이드 팁
전체 길이114.3 mm
포인트 각도118 학위
포인트 타입캠 완화
생크 직경7.90mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)1.27
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 냉각수 통과 : 아니오

제품 변형

프로덕트모델동등한 십진수치수 유형플루트 길이전체 길이생크 직경가격
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #40 118도 | AH9QZY 41AE19 120009800.0980철사1.625 "2.75 "0.098 "₩ 35,472
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #39 118도 | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995철사1.625 "2.75 "0.1 "₩ 37,117
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #38 118도 | AH9RAA41AE21 120010150.1015철사1.625 "2.75 "0.102 "₩ 37,012
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #37 118도 | AH9RAB 41AE22 120010400.1040철사1.625 "2.75 "0.104 "₩ 37,117
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #36 118도 | AH9RAC41AE23 120010650.1065철사1.625 "2.75 "0.107 "₩ 42,875
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber 드릴 비트 7/64인치 118도 | AH9RAD41AE24 120010940.1094분수 인치1.625 "2.75 "7 / 64 "₩ 36,190
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber 드릴 비트 와이어 크기 #35 118도 | AH9RAE 41AE25 120011000.1100철사1.625 "2.75 "0.11 "₩ 38,552

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber 드릴용 날 미터법 7.90mm 118도
₩ 5,407 /단위