그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.2031 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 13 / 64 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 31.75mm |
학년 | 범용 |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 2.375 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 4면 분할 |
생크 직경 | 0.203 " |
포함 된 크기 | 13 / 64 " |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11501250 | 0.1250 | 분수 인치 | 22mm | 48mm | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 30,135 | |
11501378 | 0.1378 | 메트릭 | 1" | 52mm | 3.50mm | 3.50mm | ₩ 44,555 | |
11501406 | 0.1406 | 분수 인치 | 1" | 52mm | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ₩ 44,905 | |
11501562 | 0.1562 | 분수 인치 | 1" | 52mm | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 33,827 | |
11501575 | 0.1575 | 메트릭 | 1" | 52mm | 4.00mm | 4.00mm | ₩ 37,835 | |
11501719 | 0.1719 | 분수 인치 | 1.125 " | 2.187 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | ₩ 38,447 | |
11501875 | 0.1875 | 분수 인치 | 1.125 " | 2.187 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 32,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.