항목 | 아크 플래시 보호 의류 키트 |
ATPV 등급 | 43 칼로리 / cm2 |
색상 | Navy |
가슴 크기에 적합 | 40 "~ 42" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 32 "~ 34" |
위험 위험 범주(HRC) | 4 |
가랑이 | 31.5 " |
자재 | FR면 혼방 (면 88 %, 나일론 12 %) |
크기 | M |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 6211320000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.