그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판화 펜 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
분당 타격 | 13500 |
CFM @ 완전 부하 | 1.1 |
Duty | 산업(공업) |
호스 길이 | 96 " |
주거 | 알류미늄 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 5" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
속도 | 변하기 쉬운 |
조절판 | 트위스트 링 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8467290035 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 호스 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9160 | 32400 | 1.69 | 일반 | 79 " | 5.8 " | ₩ 374,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.