그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 8.0 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 32.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 25,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
HP | 1.0 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6 23 / 32 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.