그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 스케일러 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.1 |
분당 타격 | 4000 |
CFM @ 완전 부하 | 9.9 |
디자인 | 직진 |
Duty | 일반 |
핸들 타입 | 직진 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 11.4 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스트로크 길이 | 1-5 / 16 " |
조절판 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 분당 타격 | CFM @ 완전 부하 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7120 | 3.75 | 4800 | 15 | 18 " | ₩ 622,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.