그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 |
동등한 십진수 | 0.1285 |
치수 유형 | 와이어 크기 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 15 / 16 " |
목록 번호 | 759 |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 4면 |
생크 직경 | 0.128 " |
크기 | #30 |
타입 | 느린 나선형 |
와이어 크기 | #30 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1 |
선박 길이 (cm) | 8.5 |
선박 폭 (cm) | 1 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 와이어 크기 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78717 | - | 0.3281 | 분수 인치 | 1 11 / 16 " | 21 / 64 " | 2 15 / 16 " | 0.328 " | 21 / 64 " | ₩ 162,855 | |
78718 | - | 0.3438 | 분수 인치 | 1 11 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | 0.343 " | 11 / 32 " | ₩ 179,340 | |
78719 | - | 0.3594 | 분수 인치 | 1.75 " | 23 / 64 " | 3 1 / 16 " | 0.359 " | 23 / 64 " | ₩ 201,897 | |
78720 | - | 0.3750 | 분수 인치 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.125 " | 0.375 " | 3 / 8 " | ₩ 235,567 | |
78721 | - | 0.3906 | 분수 인치 | 1.875 " | 25 / 64 " | 3.25 " | 0.39 " | 25 / 64 " | ₩ 228,655 | |
78722 | - | 0.4062 | 분수 인치 | 1 15 / 16 " | 13 / 32 " | 3 5 / 16 " | 0.406 " | 13 / 32 " | ₩ 245,980 | |
78723 | - | 0.4219 | 분수 인치 | 2" | 27 / 64 " | 3.375 " | 0.421 " | 27 / 64 " | ₩ 267,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.