그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 생크 드릴 |
동등한 십진수 | 0.9375 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 6.125 " |
분수 크기 | 15 / 16 " |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 110 |
자재 | 고속철 |
모스 테이퍼 | #3 |
전체 길이 | 10.75 " |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.938 " |
생크 길이 | 3.87 " |
크기 | 15 / 16 " |
탱 길이 (인치) | 0.56 |
Tang 반경 (인치) | 0.28 |
탱 폭 (인치) | 0.31 |
테이퍼 길이 (인치) | 3.69 |
피트 당 테이퍼 | 0.6023 |
인치당 테이퍼 | 0.0501 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662355531600 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 모스 테이퍼 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112 | 3 / 16 " | 0.1875 | 2.5 " | 3 / 16 " | #1 | 5.75 " | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 36,347 | |
53114 | 7 / 32 " | 0.2188 | 2.75 " | 7 / 32 " | #1 | 6" | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 40,425 | |
53116 | 1 / 4 " | 0.2500 | 2.875 " | 1 / 4 " | #1 | 6.125 " | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 42,017 | |
53118 | 9 / 32 " | 0.2812 | 3" | 9 / 32 " | #1 | 6.25 " | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 41,510 | |
53122 | 11 / 32 " | 0.3438 | 3.25 " | 11 / 32 " | #1 | 6.5 " | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 58,415 | |
53124 | 3 / 8 " | 0.3750 | 3.5 " | 3 / 8 " | #1 | 6.75 " | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 62,037 | |
53126 | 13 / 32 " | 0.4062 | 3.625 " | 13 / 32 " | #1 | 7" | 0.475 " | 2.56 " | ₩ 63,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.