항목 | 드릴 및 탭 세트 |
마감재 | 빛나는 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 18 |
탭 크기 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 |
탭 스타일 | 5301 |
타입 | 총 (R) |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 조각 수 | 탭 크기 | 탭 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55305 | 빛나는 | 36 | 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | 5303/5305 | 손 | ₩ 798,437 | |
52580 | 빛나는 | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5303/5305 | 손 | ₩ 309,137 | |
52541 | 흑색 산화물 드릴, 브라이트 탭 | 18 | M2.5×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 | 5353 | 미터법, 손 | ₩ 344,015 | |
12910 | 빛나는 | 20 | #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 플러그 모따기 핸드 탭 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 408,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.