그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 |
동등한 십진수 | 0.0781 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 17.463mm |
분수 크기 | 5 / 64 " |
목록 번호 | 157 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 42.862500000000004mm |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 범용 |
생크 직경 | 1.9837mm |
크기 | 5 / 64 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662355485057 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 크기 | 와이어 크기 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48504 | 41.275mm | 0.0625 | 분수 인치 | 범용 | 1.5875mm | 1 / 16 " | - | 빛나는 | ₩ 3,990 | |
48506 | 44.45mm | 0.0938 | 분수 인치 | 범용 | 2.38125mm | 3 / 32 " | - | 빛나는 | ₩ 4,025 | |
48507 | 46.0375mm | 0.1094 | 분수 인치 | 범용 | 2.7788mm | 7 / 64 " | - | 빛나는 | ₩ 3,955 | |
48508 | 47.625mm | 0.1250 | 분수 인치 | 범용 | 3.175mm | 1 / 8 " | - | 빛나는 | ₩ 3,990 | |
48509 | 49.2125mm | 0.1406 | 분수 인치 | 범용 | 3.5712mm | 9 / 64 " | - | 빛나는 | ₩ 4,025 | |
48510 | 52.3875mm | 0.1562 | 분수 인치 | 범용 | 3.9675mm | 5 / 32 " | - | 빛나는 | ₩ 4,340 | |
48511 | 53.975mm | 0.1719 | 분수 인치 | 범용 | 4.3656250000000005mm | 11 / 64 " | - | 빛나는 | ₩ 4,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.