그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.11 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 1.5 " |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 150 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2.625 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.11 " |
크기 | #35 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 포인트 각도 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 생크 직경 | 크기 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44087 | 118 학위 | 0.173 " | 와이어 크기 | 0.173 " | #17 | 검은 산화물 | 2.187 " | 범용 | ₩ 5,740 | |
44088 | 118 학위 | 0.169 " | 와이어 크기 | 0.169 " | #18 | 검은 산화물 | 2.125 " | 범용 | ₩ 5,145 | |
44089 | 118 학위 | 0.166 " | 와이어 크기 | 0.166 " | #19 | 검은 산화물 | 2.125 " | 범용 | ₩ 5,145 | |
44090 | 118 학위 | 0.161 " | 와이어 크기 | 0.161 " | #20 | 검은 산화물 | 2.125 " | 범용 | ₩ 5,145 | |
44091 | 118 학위 | 0.159 " | 와이어 크기 | 0.159 " | #21 | 검은 산화물 | 2.125 " | 범용 | ₩ 4,620 | |
44092 | 118 학위 | 0.157 " | 와이어 크기 | 0.157 " | #22 | 검은 산화물 | 2" | 범용 | ₩ 4,620 | |
44093 | 118 학위 | 0.154 " | 와이어 크기 | 0.154 " | #23 | 검은 산화물 | 2" | 범용 | ₩ 4,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.