그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.2656 |
깊이 | 5xD |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 17 / 64 " |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 2.875 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 150ASP-TN |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 4.125 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 17 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
모델 | 포인트 각도 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47234 | 118 학위 | 0.0610 | 메트릭 | 기존 포인트 | 1.55mm | 검은 산화물 | 20mm | 범용 | ₩ 4,567 | |
41607 | 135 학위 | 0.1094 | 분수 인치 | 분리 점 | 7 / 64 " | 주석 | 1.5 " | 무거운 의무 | ₩ 7,385 | |
41608 | 135 학위 | 0.1250 | 분수 인치 | 분리 점 | 1 / 8 " | 주석 | 1.625 " | 무거운 의무 | ₩ 7,805 | |
41609 | 135 학위 | 0.1406 | 분수 인치 | 분리 점 | 9 / 64 " | 주석 | 1.75 " | 무거운 의무 | ₩ 8,032 | |
41612 | 135 학위 | 0.1875 | 분수 인치 | 분리 점 | 3 / 16 " | 주석 | 2 15 / 16 " | 무거운 의무 | ₩ 9,677 | |
41613 | 135 학위 | 0.2031 | 분수 인치 | 분리 점 | 13 / 64 " | 주석 | 2.437 " | 무거운 의무 | ₩ 10,780 | |
41615 | 135 학위 | 0.2344 | 분수 인치 | 분리 점 | 15 / 64 " | 주석 | 2.625 " | 무거운 의무 | ₩ 13,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.