플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CHICAGO HARDWARE 53260 0 U-볼트, 원형, 저강, 5/8-11인치 나사 | AB6ABJ 20W536

CHICAGO HARDWARE 53260 0 U-볼트, 원형, 저강, 5/8-11인치 나사

재고 있음 있음
항목: AB6ABJ 모델: 53260 0크로스 참조: 20W536

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 27,422 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목U- 볼트
마감재 뜨거운 담근 아연 도금
파이프 크기6"
내부 길이9.5 "
안쪽 너비6.75 "
자재저탄소 강
나사 길이3.75 "
스레드 크기5 / 8-11
타입라운드 벤드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)20.57
HS 코드7318152046
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 특성 : 정사각형 연결 용으로 거친 압연 나사가 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기내부 길이안쪽 너비나사 길이스레드 크기가격
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-볼트, 원형, 저강, 1/4-20인치 크기, 10팩 | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20₩ 44,766
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-볼트, 원형, 저강, 1/4-20인치 크기, 10팩 | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20₩ 53,123
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-볼트, 원형, 저강, 5/16-18 나사산 크기, 10Pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18₩ 58,112
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-볼트, 원형, 저강, 3/8-16 스레드 크기, 10Pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16₩ 58,700
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-볼트, 원형, 저강, 3/8-16 나사산 크기, 10Pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16₩ 67,574
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-볼트, 원형, 저강, 3/8-16 스레드 크기, 10Pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16₩ 80,377
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-볼트, 원형, 저강, 3/8-16 스레드 크기, 10Pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16₩ 82,569

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CHICAGO HARDWARE 53260 0 U-볼트, 원형, 저강, 5/8-11인치 나사
₩ 27,422 /단위