그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아이 볼트 |
아이 인사이드 디아. | 3 / 4 " |
Dia 외부 눈. | 1-13 / 32 " |
아이 볼트 유형 | 우드 스크류 |
마감재 | 아연 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4.375 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
생크 길이 | 3" |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 2.5 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318120000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | Dia 외부 눈. | 아이 볼트 유형 | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08051 4 | 3 / 4 " | 1.5 " | 어깨없이 단조 | 아연 | 강철 | 7.5 " | 3 / 8 " | 6" | ₩ 241,507 | ||
12988 6 | 1-13 / 16 " | 3-9 / 16 " | 어깨로 들어 올리기 | 평원 | 강철 | 7" | 1" | 2.5 " | ₩ 515,943 | ||
SP20371 | 1.5 " | 2-13 / 16 " | 어깨로 들어 올리기 | 아연 | 강철 | 5 9 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | ₩ 950,243 | ||
26056 5 | 1" | 1-21 / 32 " | 어깨로 들어 올리기 | 아연 | 강철 | 3.25 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 527,881 | ||
12968 8 | 1-11 / 16 " | 3.25 " | 어깨로 들어 올리기 | 평원 | 강철 | 6" | 7 / 8 " | 2.25 " | ₩ 392,338 | ||
14205 2 | 3 / 4 " | 1.25 " | 어깨없이 들어 올리기 | 평원 | 스테인리스 강 | 2.25 " | - | 1" | ₩ 62,210 | ||
14230 4 | 1.5 " | 2-13 / 16 " | 어깨없이 들어 올리기 | 평원 | 스테인리스 강 | 4 13 / 16 " | - | 2" | ₩ 191,499 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.