그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주방 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 |
연결 | 1/2 인치 FNPT |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 관형 스윙 |
마감재 | 크롬 도금 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 벽 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8-3 / 8 "조정 가능 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF |
주둥이 길이 | 12 " |
UPC | 611943465308 |
밸브 타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 2.11 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 주둥이 | 마감재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-DJ18ABCP | 이중 관절 스윙 | 크롬 | 8.375 " | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF | 18 " | ₩ 736,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.