그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구즈넥 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | NSF / ANSI 61, Section 9, CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1 인증 |
연결 | 3/8 "압축 |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 도금 |
흐름 출구 유형 | 층류 |
유량 | 0.5gpm |
핸들 타입 | 감지기 |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
전원 | AC 전원 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 리드 | 플러그 커넥터 |
센서 범위 | 13 " |
주둥이 길이 | 5.25 " |
온도 제어 | 온도 조절 가능 |
밸브 타입 | 전자 |
전압 | 12 |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 컴플라이언스 | 연결 | 핸들 수 | 구멍 수 | 전원 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895-317GN2FCAB | 4" | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 2 | 2 | - | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF | 5.25 " | ₩ 727,825 | ||
1895-ABCP | 4" | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 2 | 2 | - | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF | 3.5 " | ₩ 528,885 | ||
2302-ABCP | 4" | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 3/8 "압축 | 1 | 2 | - | Mfr. 번호 2300-XJKABNF | 5.25 " | ₩ 859,075 | ||
786-E3-665ABCP | 8" | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM 남성 | 2 | 2 | - | Mfr. 번호 671-XJKABNF | 5.25 " | ₩ 833,402 | ||
116.430.AB.1 | - | NSF / ANSI 61, Section 9, CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1 인증 | 3/8 "압축 | - | 1 | - | - | 5.25 " | ₩ 1,455,545 | ||
116.431.AB.1 | - | NSF / ANSI 61, Section 9, CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1 인증 | 3/8 "압축 | - | 1 | 배터리 | - | 5.25 " | ₩ 1,527,540 | ||
116.432.AB.1 | - | NSF / ANSI 61, Section 9, CSA, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.1 인증 | 3/8 "압축 | - | 1 | 배터리 | - | 5.25 " | ₩ 1,776,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.