그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 급수 정지 |
컴플라이언스 | CSA.ASSE A61 / CSA B9에 의해 NSF / ANSI 112.118.1, 섹션 125 인증. AB1953 및 VT S.152 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | FNPT |
자재 | 황동 |
콘센트 | 3/8 외경 |
콘센트 유형 | 압축 |
UPC | 611943449346 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481801040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1017-ABCP | 3/8 OD x 12" 유연한 공급 라이저 | ₩ 171,272 | ||
STB-31-00-AB | - | ₩ 59,780 | ||
STB-21-00-AB | - | ₩ 65,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.