항목 | 플러그 |
(M) NPT 크기 (인치) | 6 |
수축된 직경 | 10.25 " |
수축 된 길이 | 17.88 " |
아이 인사이드 디아. | 3 / 8 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 배압 | 11psi/25피트 |
공칭 사이즈 | 12 "~ 15" |
범위 | 10.62"에서 15.25" |
필요한 팽창 압력 | 30의 PSI |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 10.13 |
선박 높이 (cm) | 47.75 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 사이즈 | (M) NPT 크기 (인치) | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269008 | 8 "~ 10" | 4 | 7.25"에서 10.25" | 11psi/25피트 | 35의 PSI | 6.94 " | 14.88 " | ₩ 1,031,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.