그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인 진정한 연합 |
연결 유형 | 소켓 |
손잡이 재질 | PVC |
핸들 타입 | 지레 |
호스 ID | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 250psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 130psi WSP |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | FKM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 원피스 스템 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 180도 |
UPC | 039923240828 |
밸브 구조 | 3- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | US |
모델 | 볼 재질 | 본체 재질 | 호스 ID | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA930U8 | PVC | PVC | 3 / 4 " | 250psi CWP | - | PVC | 화씨 0도 ~ 180도 | ₩ 160,737 | |
U51TB-V 1/2 | CPVC | CPVC | - | 250psi CWP | 1 / 2 " | CPVC | 화씨 73도 ~ 210도 | ₩ 164,762 | |
U51TB-V 3/4 | CPVC | CPVC | - | 250psi CWP | 3 / 4 " | CPVC | 화씨 73도 ~ 210도 | ₩ 207,550 | |
U51TB-V 1 | CPVC | CPVC | - | 250psi CWP | 1" | CPVC | 화씨 73도 ~ 210도 | ₩ 239,960 | |
U51TB-V 11/4 | CPVC | CPVC | - | 250psi CWP | 1.25 " | CPVC | 화씨 73도 ~ 210도 | ₩ 372,295 | |
U51TB-V 11/2 | CPVC | CPVC | - | 250psi CWP | 1.5 " | CPVC | 화씨 73도 ~ 210도 | ₩ 404,705 | |
U51TB-V 2 | CPVC | CPVC | - | 250psi CWP | 2" | CPVC | 화씨 73도 ~ 210도 | ₩ 527,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.