그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 키 나르 (R) |
길이 | 5" |
최대. 압력 | 1360 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6529 1 / 2xCL | 닫기 | 1360의 PSI | ₩ 57,890 | |
6529 1 / 2xSH | 짧은 | 1360의 PSI | ₩ 66,955 | |
6529 1 / 2x4 | 4" | 1360의 PSI | ₩ 86,747 | |
6529 1 / 2x3 | 3" | 1360의 PSI | ₩ 80,657 | |
6529 3 / 4xCL | 닫기 | 1360의 PSI | ₩ 71,295 | |
6529 3 / 4xSH | 짧은 | 1360의 PSI | ₩ 81,620 | |
6529 3 / 4x6 | 6" | 1360의 PSI | ₩ 145,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.