CHEM-TECH XP007LFHXG19 정량 펌프 7 Gpd 125 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 정량 펌프 |
볼 재질 | TFE |
본체 재질 | ABS |
cc / 분 | 18.29 |
컴플라이언스 | ETL, cETL, ETL위생, CE |
코드 길이 | 6ft. |
헤드 및 피팅 재료 | PVC |
높이 | 8.25 " |
Hz | 60 |
길이 | 10.91 " |
최대. 흐름 | 0.29GPH |
최대 유량 | 0.29gph |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 점도 | 300CPS |
최소 유량 | 0.7 GPD |
모터 HP | 1/5 |
모터 RPM | 50 |
피드 수 | 1 |
전원 코드 | 6 피트 |
펌프 유형 | 연동 |
재현성 | +/- 2 % |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 24 포트 |
튜브 재질 | 노르 프렌 (R) |
타입 | 고정 속도, 높은 Presure |
전압 | 115 |
폭 | 9.81 " |
선박 중량 (kg) | 4.89 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 컴플라이언스 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 모터 HP | 모터 RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP007LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10 29 / 32 " | 0.29GPH | 125의 PSI | 1/5 | 50 | Adustable Rate, 높은 Presure | ₩ 1,175,247 | |
XP009LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10 29 / 32 " | 0.375GPH | 110의 PSI | 1/6 | 30 | Adustable Rate, 높은 Presure | ₩ 1,192,485 | |
XP015LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10 29 / 32 " | 0.625GPH | 110의 PSI | 1/5 | 50 | Adustable Rate, 높은 Presure | ₩ 1,192,485 | |
XP030LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10 29 / 32 " | 1.25GPH | 80의 PSI | 1/6 | 30 | Adustable Rate, 높은 Presure | ₩ 1,157,940 | |
XP009LFHXG19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10.91 " | 0.375GPH | 110의 PSI | 1/6 | 30 | 고정 속도, 높은 Presure | ₩ 868,455 | |
XP015LFHXG19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10.91 " | 0.625GPH | 110의 PSI | 1/5 | 50 | 고정 속도, 높은 Presure | ₩ 859,792 | |
XP030LFHXG19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10.91 " | 1.25GPH | 80의 PSI | 1/6 | 30 | 고정 속도, 높은 Presure | ₩ 846,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.