항목 | 화학 정량 펌프 |
볼 재질 | 세라믹 |
본체 재질 | 아크릴 / ABS |
cc / 분 | 63.1 |
컴플라이언스 | ETL, cETL, ETL위생, CE |
코드 길이 | 6ft. |
다이어프램 재질 | 하이 팔론 |
헤드 및 피팅 재료 | PVC |
높이 | 5" |
Hz | 60 |
길이 | 8.8 " |
최대. 흐름 | 1GPH |
최대 유량 | 1gph |
최대. 압력 | 100의 PSI |
맥스. 분당 스트로크 | 51 |
최대 점도 | 1CPS |
최소 유량 | 2.4 GPD |
모터 HP | 1/60 |
모터 RPM | 51 |
피드 수 | 1 |
전원 코드 | 6 피트 |
펌프 유형 | 다이어프램 |
재현성 | +/- 2 % |
씰 및 O- 링 | 하이 팔론 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 4 포트 |
튜브 재질 | PVC / 폴리에틸렌 |
턴 다운 비율 | 10:1 |
타입 | 탈기 |
전압 | 115 |
폭 | 7.31 " |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.