항목 | 기계 매달려 규모 |
정확성 | 0.5 온스 / 20g |
생산 능력 | 2의 파운드 |
디스플레이 | 이중, 선형 |
졸업 유형 | 1kg / 20g |
졸업 | 1kg / 20g |
자재 | 황동 |
전체 높이 | 10.375 " |
전체 길이 | 10.375 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8423810050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 정확성 | 생산 능력 | 전체 폭 | 디스플레이 | 졸업 유형 | 졸업 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH-050 | 17.437 " | 0.25의 파운드 | 50의 파운드 | 8" | 다이얼 | 0.25의 파운드 | 0.25의 파운드 | 강철 | - | RFQ
| |
WH-100 | 17.437 " | 0.5의 파운드 | 100의 파운드 | 8" | 다이얼 | - | - | 강철 | ₩ 389,182 | ||
IC-500 | 23.5 " | 5의 파운드 | 500의 파운드 | 2.25 " | 단일, 선형 | 5의 파운드 | 5의 파운드 | 강철과 무쇠 | ₩ 549,605 | ||
인-010 | 10.375 " | 0.25 파운드 / 100g | 10의 파운드 | 3 / 4 " | 이중, 선형 | 5kg / 100g | 5kg / 100g | 황동 | ₩ 164,990 | ||
인-015 | 10.375 " | 0.25 파운드 / 100g | 15의 파운드 | 3 / 4 " | 이중, 선형 | 7.5kg / 100g | 7.5kg / 100g | 황동 | ₩ 140,787 | ||
인-030 | 10.375 " | 0.5 파운드 / 250g | 30 파운드 / 8 온스 | 3 / 4 " | 이중, 선형 | 15kg / 250g | 15kg / 250g | 황동 | ₩ 149,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.