CHASE DOORS AIR2003684CBR 스윙 도어 7 x 3피트 초콜릿 브라운
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 스윙 도어 |
범퍼 포함 | 아니 |
문 색상 | 초콜릿 브라운 |
문 높이 | 7ft. |
문 재질 | 헤비 듀티 PVC |
도어 씰 포함 | 가능 |
문 폭 | 3ft. |
마감재 | 질감 |
경첩 | 상단 장착 중력 경첩 |
문 수 | 1 |
오프닝 높이 | 7ft. |
개방 폭 | 3ft. |
Window 색상 | 초기화 |
창 높이 | 14 " |
창 재질 | 비닐 |
창 너비 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 223.52 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 3925200010 |
원산지 | US |
모델 | 창 높이 | 문 높이 | 문 재질 | 창 재질 | 창 너비 | 문 폭 | 마감재 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR2003084CBR | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 2.5ft. | 질감 | 1 | ₩ 1,793,330 | RFQ
|
AIR2003696CBR | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 3ft. | 질감 | 1 | ₩ 2,173,797 | RFQ
|
AIR2006084CBR | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 5ft. | 질감 | 2 | ₩ 3,548,160 | RFQ
|
AIR2006096CBR | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 5ft. | 질감 | 2 | ₩ 3,836,805 | RFQ
|
AIR2007284CBR | 14 " | 7ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 6ft. | 질감 | 2 | ₩ 3,961,965 | RFQ
|
AIR2007296CBR | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 6ft. | 질감 | 2 | ₩ 4,310,075 | RFQ
|
AIR2008496CBR | 14 " | 8ft. | 헤비 듀티 PVC | 비닐 | 15 " | 7ft. | 질감 | 2 | ₩ 4,776,940 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.