EATON / CHAR-LYNN 233-3341-003 조향 제어 장치, 유량 114 Lpm
항목: CD6HXE
모델 : 233-3341-003
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조향 제어 장치 |
배수량 | 590 년 CCR |
유량 | 125리터 |
높이 | 4.23 " |
주택 자재 | 연성이있는 철 |
길이 | 5.5078 " |
맥스. 배압 | 10의 B |
토크 | 초저 |
폭 | 3.87 " |
사용 압력 | 241 바 |
온도를 작동합니다. | 93 C |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.