EATON / CHAR-LYNN 109-1220-006 유압 제로러 디스크 밸브 모터, 850Nm, 유량 95Lq, 303Rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어 모터 |
유량 | 95리터 |
높이 | 5.84 " |
길이 | 11.69 " |
자재 | 주철 |
실장 형 | 표준, 볼트 4 개 |
포트 타입 | 1.0625-12 UN-2B SAE |
샤프트 유형 | 운형자 |
속도 | 303 RPM |
토크 | 850 Nm 수준 |
폭 | 5.84 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.