항목 | 고정 링 플라이어 |
개종 | 내부에서 외부로 |
보어 직경 용. | 1-13 / 16 "~ 4" |
처리 | 플라스틱 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 코팅 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 10 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 각도 (도) | 90 |
팁 Dia. | 0.090 ", 0.120" |
팁 크기 | 0.090 ~ 0.120 인치 |
팁 타입 | 15도 및 90도 |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.