CHAMPION 7K596 덕트형 증발 냉각기 7500 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 형 증발 냉각기 |
공기 흐름 | CFM 7500 |
A | 3.5/3.2/1.6 |
색상 | 시원한 모래 |
깊이 | 41.25 " |
방출 | 측면 |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 벨트 |
덕트 개구부 길이 | 21-3 / 4 " |
덕트 개구부 폭 | 21-3 / 4 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 53.625 " |
자재 | 강철 |
미디어 | 미루 나무 |
모터 HP | 3/4 |
작동 중량 | 451의 파운드 |
패드 두께 | 2" |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 1 |
전압 | 208-230/460 |
물 수용량 | 20 갤런 |
물 연결 | 3 / 8 " |
폭 | 41.25 " |
선박 중량 (kg) | 159.17 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8479600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 속도 | 공기 흐름 | A | 전압 | 폭 | 깊이 | 방출 | 드라이브 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 21DD | 변하기 쉬운 | 8567에서 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | 아래로 | 없이 | ₩ 8,083,845 | ||
14 / 21SD | 변하기 쉬운 | 8567에서 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | 측면 | 와 | ₩ 7,458,062 | ||
75 / 85DD | 변하기 쉬운 | 6074에서 6685 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | 아래로 | 없이 | ₩ 4,094,615 | ||
75 / 85SD | 변하기 쉬운 | 5905에서 6498 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | 측면 | 없이 | ₩ 3,539,007 | ||
7K576 | 1 | CFM 16,000 | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | 아래로 | 와 | ₩ 9,594,252 | ||
7K577 | 1 | CFM 16,000 | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | 아래로 | 와 | ₩ 9,594,252 | ||
7K578 | 1 | CFM 18,000 | 10.6/9.6/4.8 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | 아래로 | 와 | ₩ 10,007,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.